!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUSPENSION DE REMPLACEMENT, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, NYLON, AJUST. PAR CRÉMAILLÈRE 6 PTS, 6½ À 8

SUSPENSION DE REMPLACEMENT, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, NYLON, AJUST. PAR CRÉMAILLÈRE 6 PTS, 6½ À 8

NORTH

SUSPENSION DE REMPLACEMENT, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, NYLON, AJUST. PAR CRÉMAILLÈRE 6 PTS, 6½ À 8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
SUSPENSION DE REMPLACEMENT, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, NYLON, AJUST. PAR CRÉMAILLÈRE 6 PTS, 6½ À 8

SUSPENSION DE REMPLACEMENT, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, NYLON, AJUST. PAR CRÉMAILLÈRE 6 PTS, 6½ À 8

NORTH

Prix en liquidation :
$4.00 / CHAQUE

Votre prix : 16,00 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONA69RS2
  • N° de modèle du manufacturier A69RS2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette suspension de remplacement convient aux têtes de taille 6½ à 8 et est fabriquée en nylon. Elle est conforme à la norme CSA Z94.1-2005, type 1, classe E et possède une suspension ajustable à six points. La suspension de remplacement peut être utilisée avec les casques de sécurité Peak A69.

Spécifications techniques

  • Suspension de casque de sécuritéCliquet (6 fixations)
  • Nb de points de suspension6
  • Pour taille de chapeau 6-1/2 - 8
  • Type d'ajustement de la coiffe Crémaillère
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande