!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUSP. REMPL. A49R/A99R, CSA Z94.1-2005 TYPE 2, CLASSE E, NYLON, TOUR TÊTE AJUST. PAR CRÉMAILLÈRE, 6 PNTS, 6-1/2 À 8

SUSP. REMPL. A49R/A99R, CSA Z94.1-2005 TYPE 2, CLASSE E, NYLON, TOUR TÊTE AJUST. PAR CRÉMAILLÈRE, 6 PNTS, 6-1/2 À 8

NORTH

SUSP. REMPL. A49R/A99R, CSA Z94.1-2005 TYPE 2, CLASSE E, NYLON, TOUR TÊTE AJUST. PAR CRÉMAILLÈRE, 6 PNTS, 6-1/2 À 8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUSP. REMPL. A49R/A99R, CSA Z94.1-2005 TYPE 2, CLASSE E, NYLON, TOUR TÊTE AJUST. PAR CRÉMAILLÈRE, 6 PNTS, 6-1/2 À 8

SUSP. REMPL. A49R/A99R, CSA Z94.1-2005 TYPE 2, CLASSE E, NYLON, TOUR TÊTE AJUST. PAR CRÉMAILLÈRE, 6 PNTS, 6-1/2 À 8

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.56 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONA99RS2
  • N° de modèle du manufacturier A99RS2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # 831
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Cette suspension de remplacement convient aux têtes de taille 6½ à 8 et est fabriquée en nylon. Elle est dotée d'une suspension ajustable par crémaillère à six points et répond à la norme CSA Z94.1-2005, type 2, classe E. La suspension de remplacement peut être utilisée avec les casques de sécurité série Honeywell A49R, A99R et A119R.

Spécifications techniques

  • ArticleSuspension pour casque de sécurité
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Nb de points de suspension6
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (6 fixations)
  • À utiliser avec Casques de sécurité séries A49R, A99R, A119R
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires