!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE VIDANGE,ACIER INOXYDABLE,1/2HP,115

POMPE VIDANGE,ACIER INOXYDABLE,1/2HP,115

DAYTON

POMPE VIDANGE,ACIER INOXYDABLE,1/2HP,115 close
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
POMPE VIDANGE,ACIER INOXYDABLE,1/2HP,115

POMPE VIDANGE,ACIER INOXYDABLE,1/2HP,115

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $788.92 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3YU75
  • N° de modèle du manufacturier 3YU75
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1626
  • Poids à l’expédition 15.55 lb

Spécifications techniques

  • HP1/2
  • Ampères4,1
  • Connexion électrique du contacteurSuperposition
  • Point de marche15 po
  • Diamètre de puisard min.12 po
  • Température de fluide max.104 Degrees F
  • Cote de sécurité NEC du cordonSJOW
  • Alarme incluseNon
  • Hz 60 HZ
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur d'attache
  • Point d'arrêt 8-5/16 po
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Buna-N
  • Diamètre max. des solides 3/4 po
  • Longueur de cordon 15 pi
  • Calibre/nb de conducteurs 18/3
  • Matériau de la base Acier inoxydable