!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE VIDANGE,ACIER INOXYDABLE,3/4HP,115

POMPE VIDANGE,ACIER INOXYDABLE,3/4HP,115

DAYTON

POMPE VIDANGE,ACIER INOXYDABLE,3/4HP,115 close
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
POMPE VIDANGE,ACIER INOXYDABLE,3/4HP,115

POMPE VIDANGE,ACIER INOXYDABLE,3/4HP,115

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $846.76 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3YU76
  • N° de modèle du manufacturier 3YU76
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1626
  • Poids à l’expédition 18.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard submersible
  • Hz60 HZ
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur d'attache
  • Point d'arrêt8-1/2 po
  • Matériau du joint d'arbre - pompesBuna-N
  • Diamètre max. des solides3/4 po
  • Longueur de cordon15 pi
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Matériau de la baseAcier inoxydable
  • HP 3/4
  • Ampères 6,4
  • Connexion électrique du contacteur Superposition
  • Point de marche 15-45/64 po
  • Diamètre de puisard min. 12 po
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJOW
  • Alarme incluse Non