!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SRRE-JNT TUYAUTERIE STRUCT METAL 3/4PO

SRRE-JNT TUYAUTERIE STRUCT METAL 3/4PO

NVENT CADDY

SRRE-JNT TUYAUTERIE STRUCT METAL 3/4PO close
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
SRRE-JNT TUYAUTERIE STRUCT METAL 3/4PO

SRRE-JNT TUYAUTERIE STRUCT METAL 3/4PO

NVENT CADDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.33 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RVR8
  • N° de modèle du manufacturier RIGD0075S4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141725
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage pour tuyau de support
  • Clamp Material Grade304
  • Pour taille de tuyau3/4 po
  • Capacité de charge600 lb
  • À utiliser surTuyau, tube
  • Style de bridePince de jambe de force standard
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Matériau de serre Acier inoxydable
  • Pour diamètre extérieur maximal 1 1/16 po
  • For Strut Channel Width 1 5/8 po
  • Largeur hors tout 1 1/4 po
  • Normes Homologué UL, conforme à la Manufacturers Standard Society (MSS) SP-58 (type 59)
  • Détectable par détecteur de métal Oui