!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLL COUD 90 DEG GALV IRN 1/2 PO

COLL COUD 90 DEG GALV IRN 1/2 PO

APPROVED VENDOR

COLL COUD 90 DEG GALV IRN 1/2 PO close
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
COLL COUD 90 DEG GALV IRN 1/2 PO

COLL COUD 90 DEG GALV IRN 1/2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.23 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LBK9
  • N° de modèle du manufacturier 1LBK9
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1745
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle-femelle
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3, B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM, NSF-61, homologué AB1953
  • CouleurBlanc
  • Filetage du tuyau - côté A14
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 300
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/2 po
  • Genre - côté B Mâle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude mâle-femelle, 90 Degrees
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Finition/revêtement Galvanisé
  • Filetage du tuyau - côté B 14
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)