!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MÂLE ET FEMELLE,45 DEGRÉ,EXTRUDÉ,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX 100 LB/PO2,3/8PO,LAITON

COUDE MÂLE ET FEMELLE,45 DEGRÉ,EXTRUDÉ,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX 100 LB/PO2,3/8PO,LAITON

FAIRVIEW

COUDE MÂLE ET FEMELLE,45 DEGRÉ,EXTRUDÉ,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX 100 LB/PO2,3/8PO,LAITON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUDE MÂLE ET FEMELLE,45 DEGRÉ,EXTRUDÉ,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX 100 LB/PO2,3/8PO,LAITON

COUDE MÂLE ET FEMELLE,45 DEGRÉ,EXTRUDÉ,GAMME TEMPÉ -65 ° F-250 ° F,PRESSION MAX 100 LB/PO2,3/8PO,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FARX124C
  • N° de modèle du manufacturier X124-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ce coude de rue à 45 degrés est extrudé et a une taille de tuyau de 3/8 pouce. Il a une plage de température de -65°F à 250°F, une pression maximale de 1 200 lb/po2 et est fabriqué en laiton.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 45 Degrees
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande