!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 90 DEG 1/2 PO FILETE

COUDE 90 DEG 1/2 PO FILETE

APPROVED VENDOR

COUDE 90 DEG 1/2 PO FILETE close
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
COUDE 90 DEG 1/2 PO FILETE

COUDE 90 DEG 1/2 PO FILETE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.87 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1MMV6
  • N° de modèle du manufacturier 1MMV6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1748
  • Poids à l’expédition 0.683 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle-femelle
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier forgé
  • NormesANSI B1.20.1, ASME B16.11 et SA105, ASTM A105
  • CouleurNoir
  • Filetage du tuyau - côté B14
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/2 po
  • Genre - côté B Mâle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude mâle-femelle, 90 Degrees
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Filetage du tuyau - côté A 14
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)