!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OUTIL TENDEUR,CERCLAGE,ROUE DENTÉE,APPLICATIONS BASSE TENSION,3/4 À 3/8 PO,AC

OUTIL TENDEUR,CERCLAGE,ROUE DENTÉE,APPLICATIONS BASSE TENSION,3/4 À 3/8 PO,AC

SIGNODE

OUTIL TENDEUR,CERCLAGE,ROUE DENTÉE,APPLICATIONS BASSE TENSION,3/4 À 3/8 PO,AC close
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
OUTIL TENDEUR,CERCLAGE,ROUE DENTÉE,APPLICATIONS BASSE TENSION,3/4 À 3/8 PO,AC

OUTIL TENDEUR,CERCLAGE,ROUE DENTÉE,APPLICATIONS BASSE TENSION,3/4 À 3/8 PO,AC

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,620.62 / CHAQUE
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
  • N° article SIG003480
  • N° de modèle du manufacturier 003480
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Cet outil tendeur a une plage de cerclage de 3/4 à 3/8 pouces et est fabriqué en acier. Conçue pour une utilisation générale et des applications à faible tension sur des surfaces planes, la roue d'alimentation dentelée engage fermement les sangles en acier.

Spécifications techniques

  • ArticleTensionneur de cerclage
  • Résistance de l'outilRobuste
  • MatériauAcier
  • CouleurOr
  • Application du tendeurUsage général, applications à faible tension
  • Largeur maximale de cerclage3/4 po
  • Type de surface - jointPlate
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Pour largeur de sangle 3/8 po à 3/4 po
  • Feuillard compatible Feuillard d'acier
  • Style d'outil Roue d'alimentation
  • Largeur minimale du feuillard 3/8 po
  • Type de tendeur Tensionneur de roue d'alimentation
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)