!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 3/8 PO À ¾ PO, 6 LB, GAMME STANDARD, GRIS/ROUGE

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 3/8 PO À ¾ PO, 6 LB, GAMME STANDARD, GRIS/ROUGE

MIP

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 3/8 PO À ¾ PO, 6 LB, GAMME STANDARD, GRIS/ROUGE close
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
TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 3/8 PO À ¾ PO, 6 LB, GAMME STANDARD, GRIS/ROUGE

TENSIONNEUR DE CERCLAGE, POUR LARGEUR DE SANGLE 3/8 PO À ¾ PO, 6 LB, GAMME STANDARD, GRIS/ROUGE

MIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $727.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5ZW71
  • N° de modèle du manufacturier MIP-1300
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTensionneur de cerclage
  • Résistance de l'outilGamme standard
  • Longueur de manche/poignée8 po
  • Dispositifs de préhension sur la poignéePoignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignéePlastique
  • Type d'outilsOutil tendeur
  • Style d'outilRoue d'alimentation
  • Largeur minimale du feuillard3/8 po
  • Hauteur hors tout3 1/2 po
  • Type de surface - jointPlate
  • Largeur hors tout4 po
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Pour largeur de sangle 3/8 po à 3/4 po
  • Poids de l'outil 6 lb
  • Matériau Acier
  • Feuillard compatible Feuillard d'acier
  • Couleur Gris, rouge
  • Longueur hors tout 17 po
  • Largeur maximale de cerclage 3/4 po
  • Type de tendeur Tensionneur de roue d'alimentation
  • Normes ISO-9001
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)