!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TENDEUR DE FEUILLARD EN ACIER MANU

TENDEUR DE FEUILLARD EN ACIER MANU

APPROVED VENDOR

TENDEUR DE FEUILLARD EN ACIER MANU close
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
TENDEUR DE FEUILLARD EN ACIER MANU

TENDEUR DE FEUILLARD EN ACIER MANU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $258.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3CUN7
  • N° de modèle du manufacturier 3CUN7
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # 703
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTensionneur de cerclage
  • Résistance de l'outilGamme standard
  • Longueur de manche/poignée11 1/2 po
  • Capacité de tension de l’outil2 025 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignéePoignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignéePlastique
  • Type d'outilsOutil tendeur
  • Style d'outilRoue d'alimentation
  • Largeur minimale du feuillard1/2 po
  • Hauteur hors tout6 po
  • Type de surface - jointPlate
  • Largeur hors tout4 po
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Pour largeur de sangle 1/2 po à 3/4 po
  • Poids de l'outil 7 lb
  • Sertissage 2 faces
  • Matériau Acier
  • Feuillard compatible Feuillard d'acier
  • Couleur Noir, Rouge
  • Longueur hors tout 14 po
  • Largeur maximale de cerclage 3/4 po
  • Type de tendeur Tensionneur de roue d'alimentation
  • Normes CE
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)