!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CERCLEUSE TENDEUR PLAST MAN.METAL

CERCLEUSE TENDEUR PLAST MAN.METAL

APPROVED VENDOR

CERCLEUSE TENDEUR PLAST MAN.METAL close
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
CERCLEUSE TENDEUR PLAST MAN.METAL

CERCLEUSE TENDEUR PLAST MAN.METAL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,600.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CXR3
  • N° de modèle du manufacturier 2CXR3
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.82 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTensionneur de cerclage
  • Résistance de l'outilRobuste
  • Longueur de manche/poignée10 1/2 po
  • Capacité de tension de l’outil5 400 lb
  • Dispositifs de préhension sur la poignéeSans poignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignéePlastique
  • Type d'outilsOutil tendeur
  • Style d'outilGuindeau
  • Longueur hors tout13 pi
  • Largeur maximale de cerclage1 1/2 po
  • Type de tendeurTensionneur à guindeau
  • NormesCE
  • Source d'alimentation de l'outil Manuelle
  • Pour largeur de sangle 1/2 po à 1 1/2 po
  • Poids de l'outil 6 lb
  • Sertissage 2 faces
  • Matériau Acier
  • Feuillard compatible Feuillard de câble poly
  • Couleur Bleu, argent
  • Application du tendeur Haute résistance
  • Largeur minimale du feuillard 1/2 po
  • Hauteur hors tout 8 po
  • Type de surface - joint Plate
  • Largeur hors tout 3 1/2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)