!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINTURE DROITE 6 MM TUBEEXTUBE

JOINTURE DROITE 6 MM TUBEEXTUBE

SMC

JOINTURE DROITE 6 MM TUBEEXTUBE close
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
JOINTURE DROITE 6 MM TUBEEXTUBE

JOINTURE DROITE 6 MM TUBEEXTUBE

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.70 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36X012
  • N° de modèle du manufacturier KQ2H06-00A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183103
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Spécifications techniques

  • ApplicationAir, eau non potable
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord6 mm
  • Matériau de raccordLaiton
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Température minimale de service41 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur droit
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 6 mm
  • Couleur Blanc
  • Longueur hors tout 27,59 mm
  • Système de mesure Métrique