!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE COMBINEE 36X24X78 SABLE

ARMOIRE COMBINEE 36X24X78 SABLE

TENNSCO

ARMOIRE COMBINEE 36X24X78 SABLE close
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
ARMOIRE COMBINEE 36X24X78 SABLE

ARMOIRE COMBINEE 36X24X78 SABLE

TENNSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,460.11 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article TEN2472SD
  • N° de modèle du manufacturier 2472SD
  • N° de classification normalisée des produits et services 56121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 657
  • Poids à l’expédition 187.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire combinée
  • Pour une utilisation extérieureIntérieur seulement
  • Nb de tablettes1
  • Hauteur hors tout78"
  • Nb de portes2
  • Comprend(2) poignées, serrure avec (2) clés, tablette inférieure, tablette fixe, (4) demi-tablettes ajustables, barre à manteau 17 po, pieds de nivellement, charnières articulées, cadre de porte de calibre16
  • NormesSCS, ANSI/BIFMA
  • Couleur d'armoire Sable
  • Mobilité Fixe
  • Profondeur hors tout 24"
  • Largeur hors tout 36"
  • Ajustement de l'étagère Réglable
  • Méthode de construction Boulonné
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement