!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE COMBINÉE,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 200 LB,GRIS MOYEN,36 X 78 X 24 PO,AC

ARMOIRE COMBINÉE,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 200 LB,GRIS MOYEN,36 X 78 X 24 PO,AC

TENNSCO

ARMOIRE COMBINÉE,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 200 LB,GRIS MOYEN,36 X 78 X 24 PO,AC close
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
ARMOIRE COMBINÉE,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 200 LB,GRIS MOYEN,36 X 78 X 24 PO,AC

ARMOIRE COMBINÉE,4 ÉTAGÈRES RGLB,CAPCHG 200 LB,GRIS MOYEN,36 X 78 X 24 PO,AC

TENNSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,592.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article TEN2472GYM
  • N° de modèle du manufacturier 2472-MGY
  • N° de classification normalisée des produits et services 56121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 181.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire combinée gris moyen à usage industriel est équipée de quatre étagères réglables, de deux portes renforcées, d'un guide de barre de verrouillage en nylon et d'une poignée fixe. La capacité d'étagère réglable est de 200 livres. Cette armoire en acier boulonné de calibre 22 est livrée non assemblée et mesure 36 po de largeur x 78 po de hauteur x 24 po de profondeur. Elle comprend des niveleurs de sol, des charnières à articulation et une serrure à clé avec deux cl

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire combinée
  • Nb de tablettes(4) ajustables, (1) fixe (inférieure)
  • Hauteur hors tout78 po
  • Nb de portes2
  • Méthode de constructionBoulonné
  • Couleur d'armoire Gris moyen
  • Profondeur hors tout 24 po
  • Largeur hors tout 36 po
  • Comprend (2) poignées, cadenas avec (2) clés, (1) tablette de dessous, (4) tablettes ajustables, pattes ajustables, axes de charnières, cadre de porte de calibre 16
  • Normes SCS, ANSI/BIFMA