!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE STANDARD,1-1/4 PO,CATEGORIE 80

TE STANDARD,1-1/4 PO,CATEGORIE 80

APPROVED VENDOR

TE STANDARD,1-1/4 PO,CATEGORIE 80 close
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
TE STANDARD,1-1/4 PO,CATEGORIE 80

TE STANDARD,1-1/4 PO,CATEGORIE 80

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3FLR7
  • N° de modèle du manufacturier 802-012SR
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé standard
  • Niveau de conformité faible en plombSans objet
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A2-1/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B2-1/16 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Diamètre extérieur - côté C2-1/16 po
  • Longueur hors tout4-3/16 po
  • Bouchon inclusNon
  • Protection incluseOui
  • ApplicationEau non potable
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Norme certifiée faible teneur en plomb Sans objet
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Té standard
  • Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1-1/4 po
  • Type - côté A Femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1-1/4 po
  • Type - côté B Femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1-1/4 po
  • Type - côté C NPT
  • Joint d'étanchéité inclus Non
  • Plage de température 73 Degrees à 180 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Non
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, D2467
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)