!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCULATEUR AIR OSCILLANT 30 PO

CIRCULATEUR AIR OSCILLANT 30 PO

DAYTON

CIRCULATEUR AIR OSCILLANT 30 PO close
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
CIRCULATEUR AIR OSCILLANT 30 PO

CIRCULATEUR AIR OSCILLANT 30 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $743.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN1VCF4
  • N° de modèle du manufacturier 1VCF4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 55.0 lb

Spécifications techniques

  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)412/352
  • Ampères4,06/2,61
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi1,220/1,130
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi340/310
  • Hz60
  • Type de roulementsBille
  • Hauteur33 po
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Oscillant(e) Oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Type de montage du ventilateur Tête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi 710/650
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi 175/160
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 10 pi
  • Nb de lames 3
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)