!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTIL PIEDES IND 30PO 3VT PIVOTANT

VENTIL PIEDES IND 30PO 3VT PIVOTANT

DAYTON

VENTIL PIEDES IND 30PO 3VT PIVOTANT close
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
VENTIL PIEDES IND 30PO 3VT PIVOTANT

VENTIL PIEDES IND 30PO 3VT PIVOTANT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,223.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DTN2WCG2
  • N° de modèle du manufacturier 20955
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1837
  • Poids à l’expédition 99.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMontage sur socle
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)300
  • Tension (V)115
  • Débit d'air4 063/5 859/7 996 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 045/789/561
  • Type de montage du ventilateurSocle
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi600/480/360 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi200/160/120
  • Assemblage requisOui
  • Température ambiante max.105 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur33-5/16 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendDispositif et boulons de fixation
  • Diamètre de pale 30 po
  • Oscillant(e) Oscillant
  • Nb de vitesses 3
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/3
  • Ampères 2,90
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 900/721/540
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 350/279/209
  • Vitesse d'air (pi/min) à 80 pi 150
  • Niveau sonore 75/69/63 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 15 pi
  • Hauteur Réglable de 60 po à 96 po
  • Profondeur 15-3/4 po
  • Matériau de lame Aluminium coulé
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Fini de la grille protectrice Nickel-chrome
  • Ajustement de hauteur 60 à 96 po
  • Normes UL, cUL, OSHA
  • Applications environnementales Industriel