!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE ACIER INOX,FNPT,3/8 PO

VANNE BILLE ACIER INOX,FNPT,3/8 PO

APPROVED VENDOR

VANNE BILLE ACIER INOX,FNPT,3/8 PO close
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
VANNE BILLE ACIER INOX,FNPT,3/8 PO

VANNE BILLE ACIER INOX,FNPT,3/8 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.31 / CHAQUE
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
  • N° article GGM32H980
  • N° de modèle du manufacturier 06Q241N06038FSR
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille ignifuge
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau3/8 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier inoxydable 316
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Matériau du joint de corpsRPTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable
  • Longueur hors tout1-3/4 po
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne Monopièce
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 2 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siège RPTFE
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Acier inoxydable
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes API 607, ASME B16.34