!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE 3VOI 3/8 FNPT INOX MOUL

VANNE BILLE 3VOI 3/8 FNPT INOX MOUL

MILWAUKEE VALVE

VANNE BILLE 3VOI 3/8 FNPT INOX MOUL close
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
VANNE BILLE 3VOI 3/8 FNPT INOX MOUL

VANNE BILLE 3VOI 3/8 FNPT INOX MOUL

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $228.71 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1JBZ8
  • N° de modèle du manufacturier BA3WDSLH 3/8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1790
  • Poids à l’expédition 0.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corps3 voies
  • Taille de tuyau3/8 po
  • PriseL standard
  • Plage de température-20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siègeRPTFE
  • Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable 304
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable
  • Longueur hors tout4,16 po
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT x FNPT
  • Pression max. 1 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM-A 351 GR CF8M
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires