!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DVIDOIR TYAU RPPL P/RSSRT,MNPT1/4PO,35PI

DVIDOIR TYAU RPPL P/RSSRT,MNPT1/4PO,35PI

SPEEDAIRE

DVIDOIR TYAU RPPL P/RSSRT,MNPT1/4PO,35PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DVIDOIR TYAU RPPL P/RSSRT,MNPT1/4PO,35PI

DVIDOIR TYAU RPPL P/RSSRT,MNPT1/4PO,35PI

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $270.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG45UZ34
  • N° de modèle du manufacturier 45UZ34
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine à tuyau à ressort de rappel
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Type d'entraînementRappel par ressort
  • Tuyau inclusTuyau inclus
  • Longueur de tuyau35 pi
  • Position de montageBanc, plafond, plancher, camion, mur
  • Longueur hors tout13 25/32 po
  • Résistant(e) à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Couleur de tuyauBleu foncé
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B1/4 po
  • D.E. de tuyau11/16 po
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Type de socleSur pied simple
  • Nombre de trous de montage6
  • Matériau de pivotLaiton
  • Sexe de la sortie pivotanteMâle
  • Taille de filetage de la sortie pivotante1/4 po-18
  • Sexe de l'entrée pivotanteFemelle
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante3/8 po-18
  • Poids20 lb
  • Construction des roulementsLubrifiés en permanence
  • Pièces de fixation inclusesFixations non incluses
  • Butée de tuyau incluseArrêt de tuyau inclus
  • Température minimale de service21 degrés F
  • Largeur de la base du support3 21/32 po
  • Hauteur centre à centre du trou de montage25/32 po, 3 5/32 po
  • Diamètre du dévidoir13 13/16 po
  • Configuration de l'extrémité du tuyau1/4 po MNPT
  • Application primaire du dévidoir Air, eau
  • Capacité de tuyau 35 pi (3/8 po DI)
  • Fermé Non fermé
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Hauteur hors tout 15 9/32 po
  • Largeur hors tout 6 19/64 po
  • Pour tuyau double Pas pour tuyau double
  • Matériau de la gaine de tuyau PVC
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A NPT
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B NPT
  • Type de dévidoir Banc, plafond, plancher, véhicule, dévidoir à tuyau à montage mural
  • Type de mouvement de base Fixe
  • Nombre de bras de guidage Bras unique
  • Couleur de dévidoir Vert
  • Type d'entrée pivotante NPT
  • Taille de la sorte pivotante 1/4 po
  • Type de sortie pivotante NPT
  • Taille de l'entrée pivotante 3/8 po
  • Largeur de dévidoir 6 3/16 po
  • Type de verrou Verrouillable
  • Températures de service max. 150 degrés F
  • Protège-tuyau en spirale Pas de protection de tuyau spiralé
  • Tuyau de guidage inclus Tuyau de raccordement non inclus
  • Hauteur de la base du support 4 21/64 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 2 23/64 po
  • Diamètre du trou de montage 3/8 po
  • Comprend Tuyau flexible
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande