!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR,RSSRT,50PI,DI 1/2,ENTR 1/2

DEVIDOIR,RSSRT,50PI,DI 1/2,ENTR 1/2

SPEEDAIRE

DEVIDOIR,RSSRT,50PI,DI 1/2,ENTR 1/2 close
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
DEVIDOIR,RSSRT,50PI,DI 1/2,ENTR 1/2

DEVIDOIR,RSSRT,50PI,DI 1/2,ENTR 1/2

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $521.56 / CHAQUE
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
  • N° article SDR2CUA9
  • N° de modèle du manufacturier 2CUA9
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102008
  • PAGE DU CATALOGUE # 1589
  • Poids à l’expédition 52.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine à tuyau à ressort de rappel
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Type d'entraînementRappel par ressort
  • Tuyau inclusTuyau inclus
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Position de montagePlafond, plancher, mur
  • Hauteur hors tout22 1/2 po
  • Largeur hors tout7 po
  • Pour tuyau doublePas pour tuyau double
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau ANPT
  • Taille du raccord de tuyau B1/2 po
  • D.E. de tuyau7/8 po
  • Matériau du tube de tuyauCaoutchouc
  • Nombre de bras de guidageBras unique
  • Couleur de dévidoirVert
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Taille de filetage de la sortie pivotante1/2 po
  • Sexe de l'entrée pivotanteFemelle
  • Largeur de dévidoir4 3/4 po
  • Poids39,82 lb
  • Construction des roulementsLubrifiés en permanence
  • Pièces de fixation inclusesFixations non incluses
  • Butée de tuyau incluseArrêt de tuyau inclus
  • Température minimale de service-4 degrés F
  • Largeur de la base du support5 29/32 po
  • Hauteur centre à centre du trou de montage5 po
  • Diamètre du dévidoir19 5/16 po
  • Configuration de l'extrémité du tuyau1/2 po MNPT
  • Application primaire du dévidoir Air, eau
  • Capacité de tuyau 50 pi (1/2 po DI)
  • Fermé Non fermé
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Rétraction à vitesse limitée Rétraction sans limitation de vitesse
  • Longueur hors tout 19 5/16 po
  • Résistant(e) à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Couleur de tuyau Noir
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 1/2 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Type de raccord de tuyau B NPT
  • Type de dévidoir Dévidoir à tuyau à montage mural
  • Type de mouvement de base Fixe
  • Nombre de trous de montage 4
  • Matériau de pivot Laiton
  • Sexe de la sortie pivotante Femelle
  • Type de sortie pivotante NPT
  • Taille de filetage de l'entrée pivotante 1/2 po
  • Finition du dévidoir Revêtement en poudre
  • Type de verrou Verrouillable
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Protège-tuyau en spirale Pas de protection de tuyau spiralé
  • Tuyau de guidage inclus Tuyau de raccordement non inclus
  • Hauteur de la base du support 5 45/64 po
  • Largeur centre à centre du trou de montage 4 po
  • Diamètre du trou de montage 1/2 po
  • Comprend Tuyau flexible