!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU D ATTACHE 3/4 PO 180 LIVRE

ANNEAU D ATTACHE 3/4 PO 180 LIVRE

NVENT CADDY

ANNEAU D ATTACHE 3/4 PO 180 LIVRE close
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
ANNEAU D ATTACHE 3/4 PO 180 LIVRE

ANNEAU D ATTACHE 3/4 PO 180 LIVRE

NVENT CADDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CWG8
  • N° de modèle du manufacturier 4560075CP
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162306
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport à anneau fendu
  • CushionedNon rembourré
  • Pour diamètre extérieur maximal7/8 po
  • Hanger MaterialFonte
  • Type de supportCrochet pivotant
  • Hauteur hors tout1,375 po
  • À utiliser surTube fixe en cuivre non isolé
  • NormesConforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 25), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 et SP-69 (type 12)
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Pipe Center to Hanger Top11/16 po
  • Taille de filetage3/8 po
  • Matériau de boulon Acier
  • For Copper Tube Size 3/4 po
  • For Threaded Rod Size 3/8 po
  • Hanger Material Finish Cuivré
  • Capacité de charge 180 lb
  • For Insulated Pipe Pas pour les tuyaux isolés
  • Série 456
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage inclus
  • Position de montage Plafond, mur
  • Required Number of Threaded Rods 1
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)