!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-13, FILETAGE 1 21/32 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, FINISSEUR, COBALT

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-13, FILETAGE 1 21/32 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, FINISSEUR, COBALT

WESTWARD

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-13, FILETAGE 1 21/32 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, FINISSEUR, COBALT close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-13, FILETAGE 1 21/32 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, FINISSEUR, COBALT

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/2 PO-13, FILETAGE 1 21/32 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, FINISSEUR, COBALT

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.24 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TWT3
  • N° de modèle du manufacturier 5TWT3
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale est en cobalt.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout3 3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Classe de matériau - usinageM35
  • Longueur de tige1 23/32 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B
  • SérieM311
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage 1/2 po-13
  • Matériau du taraud Cobalt
  • Longueur de filetage 1 21/32 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 0,4219
  • Classe d'ajustement 3B
  • Nb de goujures 3
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Type de queue - usinage Droite
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Filets par pouce 13 filets/po
  • Diamètre de tige 23/64 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)