Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This general purpose jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 25/64 inch diameter shank. It is not rated for any standards. This jobber length drill bit has a black oxide finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 5¼ inch length. Plus it has one 3⅞ inch spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.
Spécifications techniques
ItemJobber Length Drill Bit
Decimal Equivalent0.4063
Material - MachiningHigh Speed Steel
Drill Bit Point Angle118 Degrees
Coolant FedNon-Coolant Through
Number of Flutes1
Maximum Drilling Depth3 7/8 in
Shank Type - MachiningStraight
Overall Length5 1/4 in
Drill Point Length118
StandardsNot Rated
Drill Bit Size13/32 in
Measurement SystemFractional Inch
Finish - MachiningBlack Oxide
Drill Bit Point TypeConventional Point
Flute TypeSpiral
Flute Length3 7/8 in
Cutting DirectionRight Hand
Shank Dia.25/64 in
Drill Length ClassJobber Length
Drill Bit GroupingIndividual
Material Grade - MachiningGeneral Purpose
Pays d’origineChina
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $93.03
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $16.45
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $15.65
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $32.25
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $16.61
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $11.47
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $75.90
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $161.92
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: