!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE D'ACROCHAGE PORTABLE,16 GRAINS,6000 TR/MIN,6 PO X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

DISQUE D'ACROCHAGE PORTABLE,16 GRAINS,6000 TR/MIN,6 PO X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

NORTON

DISQUE D'ACROCHAGE PORTABLE,16 GRAINS,6000 TR/MIN,6 PO X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL close
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
DISQUE D'ACROCHAGE PORTABLE,16 GRAINS,6000 TR/MIN,6 PO X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

DISQUE D'ACROCHAGE PORTABLE,16 GRAINS,6000 TR/MIN,6 PO X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 57,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 285,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN69078640488
  • N° de modèle du manufacturier 69078640488
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.25 lb

Informations sur le produit

Broyez les matériaux avec cette meule d'accrochage portable en oxyde d'aluminium qui a un maximum de 6 000 tr/min avec une meule abrasive de type 11 et un type de liant B45. Chaque roue mesure 6 x 2 pouces, à abrasif 16 grains, et un trou d'arbre de 5/8 po-11.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque d'ébarbage portatif
  • Grain 24