!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIERRE DE CUPULE EN RÉS,16 GRAINS,6048 TR/MIN,6 PO X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

PIERRE DE CUPULE EN RÉS,16 GRAINS,6048 TR/MIN,6 PO X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

FLEXOVIT

PIERRE DE CUPULE EN RÉS,16 GRAINS,6048 TR/MIN,6 PO X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL close
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
PIERRE DE CUPULE EN RÉS,16 GRAINS,6048 TR/MIN,6 PO X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

PIERRE DE CUPULE EN RÉS,16 GRAINS,6048 TR/MIN,6 PO X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.99 / CHAQUE
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
  • N° article FVTN6250S
  • N° de modèle du manufacturier N6250S
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Cette pierre à cupule en résine d'une vitesse maximale de 6 048 tr/min et fabriquée en oxyde d'aluminium est utilisée pour mélanger des matériaux résistants. Chaque pierre à cupule mesure 6 x 2 pouces avec un grain 16 et une taille d'arbre de 5/8  po-11.

Spécifications techniques

  • ArticlePierre finale de Meulage, de Mélange et de Finition
  • Type de liantRésine
  • Type de roue/meule Type 11