!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE D'ÉBARBAGE PORTABLE,GRAIN 16,6 000 TR/MIN,6 X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

DISQUE D'ÉBARBAGE PORTABLE,GRAIN 16,6 000 TR/MIN,6 X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

NORTON

DISQUE D'ÉBARBAGE PORTABLE,GRAIN 16,6 000 TR/MIN,6 X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL close
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
DISQUE D'ÉBARBAGE PORTABLE,GRAIN 16,6 000 TR/MIN,6 X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

DISQUE D'ÉBARBAGE PORTABLE,GRAIN 16,6 000 TR/MIN,6 X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 40,71 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 203,55 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN69078640485
  • N° de modèle du manufacturier 69078640485
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.6 lb

Informations sur le produit

Chaque meule d'accrochage portable en aluminium zircone avec une meule abrasive de type 11 et un liant de type B42 est destinée à broyer des matériaux avec un maximum de 7 260 tr/min. Chaque roue mesure 5 x 2 pouces, à abrasif 16 grains, et un trou d'arbre de 5/8 po-11.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque d'ébarbage portatif
  • Spécifications57AC16-Q RB
  • Type de liantB45
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Série Gemini