!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE D'ÉBARBAGE PORTABLE,GRAIN 16,7 260 TR/MIN,5 X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

DISQUE D'ÉBARBAGE PORTABLE,GRAIN 16,7 260 TR/MIN,5 X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

NORTON

DISQUE D'ÉBARBAGE PORTABLE,GRAIN 16,7 260 TR/MIN,5 X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL close
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
DISQUE D'ÉBARBAGE PORTABLE,GRAIN 16,7 260 TR/MIN,5 X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

DISQUE D'ÉBARBAGE PORTABLE,GRAIN 16,7 260 TR/MIN,5 X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 42,88 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 214,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN69078640234
  • N° de modèle du manufacturier 69078640234
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.9 lb

Informations sur le produit

Mesurant 20 x 0,15 x 1 pouces, cette meule à tronçonner de type 1, d'abrasif 24 grains en alumine de zircone, a un régime maximal de 2 710 tr/min. Cette meule convient à la coupe de l'acier inoxydable de la série 300, de l'acier inoxydable de la série 400, de l'acier au carbone dur, de l'acier au carbone doux, de l'acier à outils, du titane et des super alliages.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque d'ébarbage portatif
  • Spécifications57AC16-Q RB
  • Type de liantB43
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Série Gemini