!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIERRE À CUPULE ÉVASÉE,9072 TR/MIN,5 X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

PIERRE À CUPULE ÉVASÉE,9072 TR/MIN,5 X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

FLEXOVIT

PIERRE À CUPULE ÉVASÉE,9072 TR/MIN,5 X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL close
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
PIERRE À CUPULE ÉVASÉE,9072 TR/MIN,5 X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

PIERRE À CUPULE ÉVASÉE,9072 TR/MIN,5 X 2 PO X 5/8 PO-11,OXYDE AL

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.43 / CHAQUE
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
  • N° article FVTN5255
  • N° de modèle du manufacturier N5255
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Coupez les agrégats avec cette meule de coupe à haute performance de 16 grains extra gros en carbure de silicium. Avec un maximum de 4 365 tr/min et s'adaptant à un arbre à trou d'épingle à entrainement unique de 1 pouce, cette roue robuste de type 1, 14 pouces est conçue pour une scie à béton à conducteur marchant derrière.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.