!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAUX D'AIR POWER GRIP, ROUGE/BLEU, 15 PIX3/8X1/2PO, NYLON

TUYAUX D'AIR POWER GRIP, ROUGE/BLEU, 15 PIX3/8X1/2PO, NYLON

PHILLIPS INDUSTRIES

TUYAUX D'AIR POWER GRIP, ROUGE/BLEU, 15 PIX3/8X1/2PO, NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAUX D'AIR POWER GRIP, ROUGE/BLEU, 15 PIX3/8X1/2PO, NYLON

TUYAUX D'AIR POWER GRIP, ROUGE/BLEU, 15 PIX3/8X1/2PO, NYLON

PHILLIPS INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 155,84 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 779,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PHI11-3150
  • N° de modèle du manufacturier 11-3150
  • N° de classification normalisée des produits et services 25171702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.52 lb

Informations sur le produit

Obtenez une bonne prise grâce à une paire de tuyaux d'air enroulés rouges et bleus Power Grip. Ces tuyaux sont homologués SAE J844, J1131 et FMVSS571.106. Ils mesurent 15 pieds x 1/2 x 3/8 pouce et sont conçus en nylon.

Spécifications techniques

  • ArticlePower Grip, paire
  • Diamètre intérieur (po)3/8
  • Filetage mâle (po)NPT 1/2
  • CouleurRouge, bleu
  • Longueur 15 pi
  • Diamètre extérieur (po) 1/2
  • Matériau Nylon
  • Normes SAE J844, J1131, FMVSS571.106

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande