!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TIGE PLAQUE À DAMER, TÊTE 1 3/4 PO LA, 9 PO LONG, TIGE 45/64 PO DIA, SDS MAX

TIGE PLAQUE À DAMER, TÊTE 1 3/4 PO LA, 9 PO LONG, TIGE 45/64 PO DIA, SDS MAX

BOSCH

TIGE PLAQUE À DAMER, TÊTE 1 3/4 PO LA, 9 PO LONG, TIGE 45/64 PO DIA, SDS MAX close
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
TIGE PLAQUE À DAMER, TÊTE 1 3/4 PO LA, 9 PO LONG, TIGE 45/64 PO DIA, SDS MAX

TIGE PLAQUE À DAMER, TÊTE 1 3/4 PO LA, 9 PO LONG, TIGE 45/64 PO DIA, SDS MAX

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.43 / CHAQUE
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
  • N° article BOSHS1927
  • N° de modèle du manufacturier HS1927
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.21 lb

Informations sur le produit

Cette tige de plaque à damer est en acier, avec un fini brillant/sans enduit et une tige SDS Max. Cette tige de plaque à damer SDS-Max est utilisée avec des perceuses rotatives et sur le béton, la maçonnerie et une plaque à damer. Elle a également une direction de coupe à droite et est 9 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTige de plaque à damer
  • Diamètre de la tige45/64 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Longueur hors tout9 po
  • Pour type d'outilPerceuse rotative
  • Direction de coupeDroitier
  • Application - matière principaleBéton, maçonnerie
  • Application de découpagePlaque à damer
  • Type de produitTige de plaque à damer
  • Type de queue - usinage SDS Max
  • Longueur de tige 9 po
  • Largeur de tête 1 3/4 po
  • Forme de collier du ciseau Plaque à damer
  • Matériau - usinage Acier
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Sous-marque SDS-Max
  • Groupe de forets Individuel
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)