!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CISEAU POUR OUTIL À CANNELURES, TÊTE 5 PO LARG., 5 PO LONG, TIGE HEXAGONALE DE 3/4 PO

CISEAU POUR OUTIL À CANNELURES, TÊTE 5 PO LARG., 5 PO LONG, TIGE HEXAGONALE DE 3/4 PO

BOSCH

CISEAU POUR OUTIL À CANNELURES, TÊTE 5 PO LARG., 5 PO LONG, TIGE HEXAGONALE DE 3/4 PO close
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
CISEAU POUR OUTIL À CANNELURES, TÊTE 5 PO LARG., 5 PO LONG, TIGE HEXAGONALE DE 3/4 PO

CISEAU POUR OUTIL À CANNELURES, TÊTE 5 PO LARG., 5 PO LONG, TIGE HEXAGONALE DE 3/4 PO

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $182.33 / CHAQUE
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
  • N° article BOSHS1828
  • N° de modèle du manufacturier HS1828
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.29 lb

Informations sur le produit

Ce ciseau pour outil à cannelures est en acier avec un fini brillant/non revêtu. Il a une tige hexagonale. Il est destiné à être utilisé avec des perceuses rotatives sur du béton et de la maçonnerie, ainsi que pour le compactage du sol et du gravier. Il possède également une direction de coupe à droite et une longueur de 5 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCiseau pour outil à cannelures
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Taille de tige hexagonale3/4 po
  • Largeur de tête5 po
  • Forme de collier du ciseauPlaque à damer
  • Matériau - usinageAcier
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Application de découpageCompactage du sol et de gravier
  • Taille de foret5 po
  • Type de ciseau Plaque à damer
  • Diamètre de la tige 3/4 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 5 po
  • Pour type d'outil Perceuse rotative
  • Direction de coupe Droitier
  • Application - matière principale Béton, maçonnerie
  • Groupe de forets Individuel
  • Type de produit Ciseau pour outil à cannelures
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)