!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD T SANITAIRE DBL 4X4X2X2PO

RACCORD T SANITAIRE DBL 4X4X2X2PO

MUELLER INDUSTRIES

RACCORD T SANITAIRE DBL 4X4X2X2PO close
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
RACCORD T SANITAIRE DBL 4X4X2X2PO

RACCORD T SANITAIRE DBL 4X4X2X2PO

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.22 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3JWE3
  • N° de modèle du manufacturier 02240
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé réducteur sanitaire double
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé de réduction sanitaire double
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A4 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B4 po
  • Type - côté BDouille
  • Taille nominale du tuyau - côté C2 po
  • Type - côté CDouille
  • Taille nominale du tuyau - côté D2 po
  • Type - côté DDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout3 3/16 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 5 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 5 po
  • Genre - côté C Femelle
  • Diamètre extérieur - côté C 2 3/16 po
  • Genre - côté D Femelle
  • Diamètre extérieur - côté D 2 3/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 2 3/8 po, 4 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Noir
  • Normes Répond ou dépasse la classe cellule 32222 telle que définie dans la norme ASTM D3965. Répond ou dépasse la norme ASTM D2661 pour les dimensions et le rendement et D3311 pour les modèles et les longueurs de pose