!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR ROUGE, LONGUEUR 20¼PO, HAUTEUR 17 3/4PO, 1000 LB/PO2, FONTE DUCTILE, REVÊTEMENTPOUDRÉ

ENROULEUR ROUGE, LONGUEUR 20¼PO, HAUTEUR 17 3/4PO, 1000 LB/PO2, FONTE DUCTILE, REVÊTEMENTPOUDRÉ

USA SEALING

ENROULEUR ROUGE, LONGUEUR 20¼PO, HAUTEUR 17 3/4PO, 1000 LB/PO2, FONTE DUCTILE, REVÊTEMENTPOUDRÉ close
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
ENROULEUR ROUGE, LONGUEUR 20¼PO, HAUTEUR 17 3/4PO, 1000 LB/PO2, FONTE DUCTILE, REVÊTEMENTPOUDRÉ

ENROULEUR ROUGE, LONGUEUR 20¼PO, HAUTEUR 17 3/4PO, 1000 LB/PO2, FONTE DUCTILE, REVÊTEMENTPOUDRÉ

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.99 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKSGWS100S1.5
  • N° de modèle du manufacturier BULK-SGWS-100-S-1.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cet enrouleur à manivelle rouge a une longueur totale de 20 1/4 pouces et une largeur de bobine de 18 pouces avec une finition poudrée. Il comprend un col-de-cygne en fonte ductile et est utilisé pour les applications robustes et lourdes nécessitant des tuyaux très longs et une grande capacité de stockage. Cet enrouleur a une température de fonctionnement maximale de 250 °F et une pression nominale de 1000 lb/po2.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité sanitaire