!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASSEMBLAGE TUYAU SOUDAGE DOUBLE, DIAM INT DE ¼ PO, DIAM EXT DE ½ PO, LONGUEUR 25 PI, EPDM

ASSEMBLAGE TUYAU SOUDAGE DOUBLE, DIAM INT DE ¼ PO, DIAM EXT DE ½ PO, LONGUEUR 25 PI, EPDM

USA SEALING

ASSEMBLAGE TUYAU SOUDAGE DOUBLE, DIAM INT DE ¼ PO, DIAM EXT DE ½ PO, LONGUEUR 25 PI, EPDM close
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
ASSEMBLAGE TUYAU SOUDAGE DOUBLE, DIAM INT DE ¼ PO, DIAM EXT DE ½ PO, LONGUEUR 25 PI, EPDM

ASSEMBLAGE TUYAU SOUDAGE DOUBLE, DIAM INT DE ¼ PO, DIAM EXT DE ½ PO, LONGUEUR 25 PI, EPDM

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.40 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSASGS6
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-SG-S-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cet assemblage de tuyau de soudage double rouge certifié RMA/CGA mesure 25 pieds de longueur avec une configuration de tuyau à assemblage couplé. Il comprend un diamètre intérieur de 1/4 po et un diamètre extérieur de 1/2 po. Il est fabriqué en EPDM avec deux spirales de renforcement en fil de polyester et est utilisé dans les applications de soudage à l'acétylène. Sa température de fonctionnement est de -40 °F à 180 °F, et la pression maximale de fonctionnement est de 200 

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité sanitaire