!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE À 90 DEGRÉS, JIC MÂLE 45 DEGRÉS X BSPT MÂLE, TUYAU¾ PO, TAILLE DU TUBE 3/8 PO, LAITON

COUDE À 90 DEGRÉS, JIC MÂLE 45 DEGRÉS X BSPT MÂLE, TUYAU¾ PO, TAILLE DU TUBE 3/8 PO, LAITON

USA SEALING

COUDE À 90 DEGRÉS, JIC MÂLE 45 DEGRÉS X BSPT MÂLE, TUYAU¾ PO, TAILLE DU TUBE 3/8 PO, LAITON close
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
COUDE À 90 DEGRÉS, JIC MÂLE 45 DEGRÉS X BSPT MÂLE, TUYAU¾ PO, TAILLE DU TUBE 3/8 PO, LAITON

COUDE À 90 DEGRÉS, JIC MÂLE 45 DEGRÉS X BSPT MÂLE, TUYAU¾ PO, TAILLE DU TUBE 3/8 PO, LAITON

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.98 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSASGS2.5
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-SG-S-2.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce coude à 90 degrés certifié SAE J512, SAEJ513 possède un raccord mâle JIC 45 degrés x un raccord mâle BSPT avec une taille de tube de 3/8 pouce et une taille de tuyau de 3/4 pouce. Il est utilisé dans les applications à haute pression. Sa température d'utilisation est de -65 °F à 250 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 1000 lb/po2. Il est fabriqué en laiton pour une bonne résistance à la corrosion.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité sanitaire