!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLECTROVANNE, UNIVERSEL, 3 VOIES,¼ PO, 120 VCA, 17,1 W, DIAMÈTRE D'ORIFICE 3/32 PO, LAITON

ÉLECTROVANNE, UNIVERSEL, 3 VOIES,¼ PO, 120 VCA, 17,1 W, DIAMÈTRE D'ORIFICE 3/32 PO, LAITON

USA SEALING

ÉLECTROVANNE, UNIVERSEL, 3 VOIES,¼ PO, 120 VCA, 17,1 W, DIAMÈTRE D'ORIFICE 3/32 PO, LAITON close
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
ÉLECTROVANNE, UNIVERSEL, 3 VOIES,¼ PO, 120 VCA, 17,1 W, DIAMÈTRE D'ORIFICE 3/32 PO, LAITON

ÉLECTROVANNE, UNIVERSEL, 3 VOIES,¼ PO, 120 VCA, 17,1 W, DIAMÈTRE D'ORIFICE 3/32 PO, LAITON

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.62 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSASGE3
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-SG-E-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette soupape électromagnétique, universelle, 3 voies/2 positions, a un diamètre d'orifice de 3/32 po et une puissance électrique de 120 volts CA et 17,1 W. La pression maximale autorisée est de 100 lb/po2. Elle est utilisée dans les stations de lavage de voitures, les pompes des compresseurs d'air, les équipements de blanchisserie et les contrôles industriels.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité sanitaire