!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, BLEU, DIAMÈTRE EXT DE 4 MM, DIAMÈTRE INT DE 2,5 MM, 500 PI, POLYURÉTHANE, 167 LB/PO2, 95A

TUBE, BLEU, DIAMÈTRE EXT DE 4 MM, DIAMÈTRE INT DE 2,5 MM, 500 PI, POLYURÉTHANE, 167 LB/PO2, 95A

USA SEALING

TUBE, BLEU, DIAMÈTRE EXT DE 4 MM, DIAMÈTRE INT DE 2,5 MM, 500 PI, POLYURÉTHANE, 167 LB/PO2, 95A close
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
TUBE, BLEU, DIAMÈTRE EXT DE 4 MM, DIAMÈTRE INT DE 2,5 MM, 500 PI, POLYURÉTHANE, 167 LB/PO2, 95A

TUBE, BLEU, DIAMÈTRE EXT DE 4 MM, DIAMÈTRE INT DE 2,5 MM, 500 PI, POLYURÉTHANE, 167 LB/PO2, 95A

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.99 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKSGWS100E1
  • N° de modèle du manufacturier BULK-SGWS-100-E-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce tube bleu en polyuréthane mesure 500 pieds de long et a une paroi de 0,75 millimètre d'épaisseur. Le diamètre intérieur est de 2,5 mm et le diamètre extérieur est de 4 mm. Sa température de fonctionnement est de -40 °F à 165 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 167 lb/po2 à 68 °F et une dureté de tube Shore 95A. Il est utilisé dans l'industrie alimentaire et la pneumatique.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité sanitaire