!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT SANITAIRE TRI-CLAMP, NOIR, DIAMÈTRE INT DE 5,820 PO, DIAMÈTRE EXT DE 6,51 PO, 70A, EPDM

JOINT SANITAIRE TRI-CLAMP, NOIR, DIAMÈTRE INT DE 5,820 PO, DIAMÈTRE EXT DE 6,51 PO, 70A, EPDM

USA SEALING

JOINT SANITAIRE TRI-CLAMP, NOIR, DIAMÈTRE INT DE 5,820 PO, DIAMÈTRE EXT DE 6,51 PO, 70A, EPDM close
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
JOINT SANITAIRE TRI-CLAMP, NOIR, DIAMÈTRE INT DE 5,820 PO, DIAMÈTRE EXT DE 6,51 PO, 70A, EPDM

JOINT SANITAIRE TRI-CLAMP, NOIR, DIAMÈTRE INT DE 5,820 PO, DIAMÈTRE EXT DE 6,51 PO, 70A, EPDM

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.40 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSASGH6
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-SG-H-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce joint sanitaire tri-clamp noir de 0,203 pouce d'épaisseur, certifié par la FDA, a un diamètre intérieur de 5,820 pouce et un diamètre extérieur de 6,51 pouces. Il possède un raccordement standard (type 1) et s'utilise avec des raccords tri-clamp. La température de travail est de -60 °F à 300 °F. Il a une dureté de tube de 70A, est fabriqué en EPDM et est résistant à l'eau et à l'huile ainsi qu'une certaine résistance aux produits chimiques.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité sanitaire