!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAP ANTI-POUSSIÈRE, FEMELLE,¾ PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE DOUILLE DE 1¼ PO, ACIER INOX 316

CAP ANTI-POUSSIÈRE, FEMELLE,¾ PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE DOUILLE DE 1¼ PO, ACIER INOX 316

USA SEALING

CAP ANTI-POUSSIÈRE, FEMELLE,¾ PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE DOUILLE DE 1¼ PO, ACIER INOX 316 close
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
CAP ANTI-POUSSIÈRE, FEMELLE,¾ PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE DOUILLE DE 1¼ PO, ACIER INOX 316

CAP ANTI-POUSSIÈRE, FEMELLE,¾ PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE DOUILLE DE 1¼ PO, ACIER INOX 316

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.69 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKSGWS100H2
  • N° de modèle du manufacturier BULK-SGWS-100-H-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Capuchon anti-poussière en acier inoxydable 316 conforme à la norme A-A-59326. Doté d'un raccord femelle avec une taille de coupleur de 3/4 pouce. Le composant de serrage est une douille avec un type de coupleur CC et a un diamètre intérieur de douille de 1 1/4 pouces. Ce bouchon peut être utilisé dans l'acide citrique, le carburant, le fluide hydraulique et les applications générales. Sa température d'utilisation est de 0 °F à 200 °F, avec une pression de fonctionnement maxima

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité sanitaire