!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR DROIT, KF X SOUDURE BOUT/BOUT, DIAM INT DE 2 PO, DIAM EXT DE 1 9/16 PO, ACIER INOX 304

ADAPTATEUR DROIT, KF X SOUDURE BOUT/BOUT, DIAM INT DE 2 PO, DIAM EXT DE 1 9/16 PO, ACIER INOX 304

USA SEALING

ADAPTATEUR DROIT, KF X SOUDURE BOUT/BOUT, DIAM INT DE 2 PO, DIAM EXT DE 1 9/16 PO, ACIER INOX 304 close
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
ADAPTATEUR DROIT, KF X SOUDURE BOUT/BOUT, DIAM INT DE 2 PO, DIAM EXT DE 1 9/16 PO, ACIER INOX 304

ADAPTATEUR DROIT, KF X SOUDURE BOUT/BOUT, DIAM INT DE 2 PO, DIAM EXT DE 1 9/16 PO, ACIER INOX 304

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.39 / CHAQUE
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
  • N° article USSZCLNSGH6
  • N° de modèle du manufacturier ZCLN-SG-H-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur droit a un diamètre extérieur de deux po, mesure 1 9/16 po de longueur, à un diamètre de bride de 2 61/64 po avec un type de connexion KF x MNPT et peut être utilisé dans des applications de vide très poussé. Il est fabriqué en acier inoxydable 304 et a une capacité de vide maximale de 10-7 torr à 72 °F. Ce produit a un numéro de référence de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité sanitaire