!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, NOIR, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE ¾ PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1 PO, 5 PI, 60A, 25 LB/PO2, BUNA-N

TUBE, NOIR, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE ¾ PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1 PO, 5 PI, 60A, 25 LB/PO2, BUNA-N

USA SEALING

TUBE, NOIR, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE ¾ PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1 PO, 5 PI, 60A, 25 LB/PO2, BUNA-N close
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
TUBE, NOIR, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE ¾ PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1 PO, 5 PI, 60A, 25 LB/PO2, BUNA-N

TUBE, NOIR, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE ¾ PO, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 1 PO, 5 PI, 60A, 25 LB/PO2, BUNA-N

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $254.71 / CHAQUE
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
  • N° article USSZCLNSGV10
  • N° de modèle du manufacturier ZCLN-SG-V-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ce tube en Buna-N noir de 5 pi de long a un rayon de courbure de 2 1/2 po et une épaisseur de paroi de 1/8 po. Le diamètre intérieur est de 3/4 po et le diamètre extérieur est de 1 po. Sa température de fonctionnement est de -65 °F à 210 °F, avec une pression maximale de 25 lb/po2. Il a une dureté de tube Shore 60A et est destiné à être utilisé dans des applications à base d'eau, d'huile et de carburant.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité sanitaire