!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE, COUPLEUR FEM¾ PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE DOUILLE 1-1/4 PO, POLYPROPYLÈNE

CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE, COUPLEUR FEM¾ PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE DOUILLE 1-1/4 PO, POLYPROPYLÈNE

USA SEALING

CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE, COUPLEUR FEM¾ PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE DOUILLE 1-1/4 PO, POLYPROPYLÈNE close
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
CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE, COUPLEUR FEM¾ PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE DOUILLE 1-1/4 PO, POLYPROPYLÈNE

CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE, COUPLEUR FEM¾ PO, DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE DOUILLE 1-1/4 PO, POLYPROPYLÈNE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.35 / CHAQUE
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
  • N° article USSZCLNSGH10
  • N° de modèle du manufacturier ZCLN-SG-H-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ce capuchon anti-poussière en polypropylène conforme à la norme A-A-59326 est doté d'un coupleur femelle avec une taille de coupleur de 3/4 po. Le composant de serrage est une douille avec un type de coupleur CC et a un diamètre intérieur de douille de 1-1/4 po. Ce capuchon antipoussière peut être utilisé dans des applications générales, alimentaires et de boissons. Sa température de fonctionnement est de 0 °F à 150 °F, avec une pression de fonctionnement maximale de 150 lb/p

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité sanitaire