Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection universelles I-Force avec protection de 99% UVA/B/C ont une monture enveloppante en nylon noir. Dotées de lentilles à double écran antibuée, antirayures et antistatique en polycarbonate, pour l’intérieur et l’extérieur, conforme aux normes CSA, ces lunettes de protection unisexe à ventilation directe sont dotées d’un pont en nylon, et de branches et de sangles interchangeables à cliquet et à dégagement rapide.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Matériau de rubanÉlastique
Matériau du revêtement des yeuxPolycarbonate
Couleur de montureNoir
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresOui
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Protection contre la lumière visibleL1.7
Détectable avec rayons XNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Protection diélectriqueNon
Taille des lunettesStandard
Style de cadreEnveloppant
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleGris pâle
Détectable par détecteur de métalNon
SérieI-Force
Type de ventilationVoie directe
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 53,05 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 37,14 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 37,65 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: