!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NR/TRSP, UV, UNIVERSELLE, CSA, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NR/TRSP, UV, UNIVERSELLE, CSA, UNISEXE

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NR/TRSP, UV, UNIVERSELLE, CSA, UNISEXE close
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
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NR/TRSP, UV, UNIVERSELLE, CSA, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NR/TRSP, UV, UNIVERSELLE, CSA, UNISEXE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.34 / CHAQUE
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
  • N° article PSPSB7010SDT
  • N° de modèle du manufacturier SB7010SDT
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité universelles I-Force avec protection de 99% UVA/B/C ont une monture enveloppante en nylon noir. Elles sont dotées d’une double lentille H2X antibuée en polycarbonate transparent, conforme à la norme CSA, ces lunettes unisexes à ventilation directe sont dotées d’un élastique, d’un pont en nylon et de branches noires interchangeables à cliquet et à dégagement rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanÉlastique
  • Matériau du revêtement des yeuxPolycarbonate
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleNon revêtu
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Protection contre la lumière visibleL1.3
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Non
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre Enveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série I-Force
  • Type de ventilation Voie directe
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)