!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES PROTECTION S/MONTURE, RÉSISTANCE RAYURES/PROTECTION UV, CSA/ANSI, LENTILLE GRISE, PC

LUNETTES PROTECTION S/MONTURE, RÉSISTANCE RAYURES/PROTECTION UV, CSA/ANSI, LENTILLE GRISE, PC

HONEYWELL UVEX

LUNETTES PROTECTION S/MONTURE, RÉSISTANCE RAYURES/PROTECTION UV, CSA/ANSI, LENTILLE GRISE, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES PROTECTION S/MONTURE, RÉSISTANCE RAYURES/PROTECTION UV, CSA/ANSI, LENTILLE GRISE, PC

LUNETTES PROTECTION S/MONTURE, RÉSISTANCE RAYURES/PROTECTION UV, CSA/ANSI, LENTILLE GRISE, PC

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXSVP202
  • N° de modèle du manufacturier SVP202
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 857
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Protégez vos yeux avec ces lunettes de sécurité SPV200. Elles présentent un design unisexe sans monture avec des lentilles grises en polycarbonate résistant aux rayures et bloquant 99.9 % des rayons UV nocifs. Elles comprennent des branches à embout flexible pour un ajustement confortable et sûr. Ces lunettes sont conformes aux exigences CSA/ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasGris
  • Type d'embout du brasFlexible
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleGris
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieSVP200
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Oui
  • Couleur de monture Gris
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires