!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, PC/TPR, ANTIBUÉE, TRSP/GRIS/NOIR, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, PC/TPR, ANTIBUÉE, TRSP/GRIS/NOIR, M, UNISEXE

MCR SAFETY

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, PC/TPR, ANTIBUÉE, TRSP/GRIS/NOIR, M, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, PC/TPR, ANTIBUÉE, TRSP/GRIS/NOIR, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, PC/TPR, ANTIBUÉE, TRSP/GRIS/NOIR, M, UNISEXE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,91 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 1 715,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFSR142AF
  • N° de modèle du manufacturier SR142AF
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 861
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Swagger de taille moyenne à monture intégrale en polycarbonate avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante transparente. Dotées de lentilles grises antibuée et antirayures, les lunettes unisexes détectables par les détecteurs de métaux ont des branches noires avec des embouts à baïonnette. Elles comportent un cordon et un coussinet nasal en caoutchouc thermoplastique souple et sécuritaire.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasTransparent
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreMonture intégrale
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleGris
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieSR1
  • Détectable avec rayons XOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Baïonnette
  • Couleur de monture Transparent
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires