!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, GR, M, CSA, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, GR, M, CSA, UNISEXE

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, GR, M, CSA, UNISEXE close
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
LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, GR, M, CSA, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION S/MONTURE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, GR, M, CSA, UNISEXE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.76 / CHAQUE
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
  • N° article PSPS7220ST
  • N° de modèle du manufacturier S7220ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 856
  • Poids à l’expédition 0.054 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Provoq de taille moyenne en polycarbonate sans monture, avec protection UV de 99,9 %, ont une monture enveloppante de couleur grise. Dotées de lentilles antibuée, antirayures et antistatique homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches aux extrémités droites et ont des plaquettes nasales souples et des branches en caoutchouc.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasGris
  • Type d'embout du brasDroit
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Non
  • Couleur de monture Gris
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Oui
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend des bras rembourrés Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Provoq
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)