Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection Venture 3 de taille moyenne à demi-monture en polycarbonate avec protection de 99 % UVA/B/C ont une monture enveloppante noire. Dotées de lentilles grises antibuée et antirayures homologuées CSA, ces lunettes unisexes ont des branches rembourrées en polycarbonate/élastomère thermoplastique noir avec des embouts et des plaquettes nasales coussinées réglables.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Coussinet de nez ajustableOui
Couleur du brasNoir
Type d'embout du brasRéglable
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreDemi-monture
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI/MCEPS
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Doublure de mousseNon
Longueur du bras réglableOui
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasPolycarbonate/TPE
Protection diélectriqueNon
Couleur de montureNoir
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresOui
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésOui
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleGris
Détectable par détecteur de métalNon
SérieVenture 3
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,70 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,36 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,13 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,66 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: